GEA Multideck Open Chiller (Angelica Type)

Sebelum PPN:
Rp56.999.900 - Rp68.999.900
Spesifikasi
Temperature (°C)4 to 8
Voltage (V)220
Number of Phase1-phase
OriginChina
RefrigerantR404a

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- CFC Free - Night curtain - Adjustable shelves - Digital thermometer - Shelves lighting
Feature
- CFC Free - Night curtain - Adjustable shelves - Digital thermometer - Shelves lighting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan