GEA Ice Shaver / Planer (Mesin Serut Es)

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)320x400x860
Voltage (V)220
Number of Phase1-phase
Frequency (Hz)50
Power (W)350
Speed (rpm)250
AdditionalProduction capacity: 90 Kg/hour
OriginChina

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Shaved-ice maker - Manual or electricity operated - Using ice block - Round bin mould available

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan