GEA Ice Cream Cart (Gerobak Es Krim)

Sebelum PPN:
Rp119.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)2405x1355x2621
Temperature (°C)-16 to -18
Voltage (V)220
Volume (L)12 x GN1/4-4
Power (W)1300
OriginChina
RefrigerantR404a

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Fan cooling system + Auto defrost - Digital Thermostat - 2 layers no frost glass - Sink + faucet - LED lamp

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan