GEA Flower Showcase

Sebelum PPN:
Rp26.999.900 - Rp35.999.900
Spesifikasi
Temperature (°C)8 to 15
Voltage (V)220
Number of Phase1-phase
RefrigerantR134a
OriginChina

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Special Lamp "AGRO" for flowers - Canopy Lamp - CFC Free - Digital Thermostat - Heated Glass door (anti fog) - Adjustable shelves - Castor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait