GEA Ice Machine Diamond (Mesin Es Batu)

Sebelum PPN:
Rp37.999.900 - Rp43.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)465x595x790
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Number of Phase1-phase
RefrigerantR404a
Bin Capacity (kg)20
Cooling SystemAir

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Production capacity : 38 Kg/24 hour - Bin capacity : 20 Kg - Cooling system : Air

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait