Turbo Rice Cooker CRL 1100 (Penanak Nasi)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Capacity (L)1
Power at Warming (W)40/60
Frequency (Hz)50
Voltage (V)220.0
Power Cooking (W)400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Wadah Anti Lengket dan 3D Heating System dari Rice Cooker Turbo varian 1 liter membuat nasi Anda matang dengan sempurna, nasi tidak kering dan nasi lebih berkualitas untuk disantap bersama keluarga kecil Anda. Spesifikasi : - Dilengkapi tombol on / off dan Cooking / Keep Warm. - Keunggulan rice cooker Turbo terletak pada button on/off yang tidak dimiliki competitor, yang membuat pengguna tidak mencabut / pasang kabel dari colokan listrik. - Wadah anti lengket, dengan bahan Teflon membuat nasi tidak lengket, tidak kering dan nasi lebih berkualitas. - Garansi 3 tahun untuk kerusakan fungsi dan sparepart. - Turbo tidak menggaransikan inner pot yang penyok, baret, dan terkelupas, Kabel yang rusak yg diakibatkan oleh kesalahan penggunaan. - Material yang bersentuhan langsung dengan makanan sudah dalam batas aman dan terbebas dari Lead, Kadmiun dan Mercury. - Turbo 3D heating system, pemanasan sempurna dari sisi atas, samping dan bawah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan