Turbo Desk Fan Double Blade CFR 1082 (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Blade Size (inch)12
Power (W)55-65
Power Consumption (W)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dengan suara yang lebih halus dan air movement yang lebih merata membuatnya menjadi pilihan baik untuk keluarga. Spesifikasi Produk : - New Motor, powerful motor membuat angin lebih kencang. - Double Blade yang membuat air movement lebih besar, lebih merata ke sisi tengah dan samping. - Suara yang dihasilkan lebih halus - Material plastik yang berkualitas membuat kipas angin Turbo lebih kokoh dibanding pesaingnya.
Fitur
- Power supply : 220V/50Hz - Nett Weight: 2.1 kg - Desk/Wall/Standing Fan - Dilengkapi 3 tombol kecepatan - Tersedia suku cadang asli

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan