Spesifikasi
| Size (kg) | 20.0 |
|---|---|
| Dry Time (minute) | 30 (30°C) |
| Interval (hour) | 1 |
| Dilution | Clean Water |
| Perfect Dry Time (hour) | 12 |
| Theoretical Spread (m²/L) | 10-12 (1 Layer) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Belmont Metallic Paint diformulasikan dengan basic acrylic dan pigmen mutiara/pearlcent menghasilkan nuansa metalic yang anggun, sangat cocok untuk bidang interior dan juga exterior, tahan terhadap cuaca. Disajikan dalam berbagai warna pilihan yang menawan, memberikan pilihan yang luas bagi para perancang interior dan exterior untuk menuangkan kreasinya dalam karya arsitektur yang mengadopsi keanggunan nuansa klasik dan modern yang elegan. Cat ini sangat cocok dipakai pada media dinding exterior, interior, gypsum, kayu, besi cor, gerabah, dan benda-benda seni yang lain.
Fitur
Cara Pemakaian : - Bersihkan media yang akan dicat dari kotoran dan debu yang menempel. - Lapisi media dengan plamir untuk interior, amplas hingga permukaan rata dan halus. - Untuk media yang berdaya serap tinggi aplikasi dapat menggunakan kuas ataupun sprayer, untuk media yang padat gunakan sprayer. - Untuk exterior sangat bergantung pada cat dasar, usahakan tanpa plamir. - Untuk aplikasi kuas pengenceran 10-15% air bersih aduk sampai merata. - Untuk aplikasi spray pengenceran 30-40% air bersih, aduk sampai merata. - Ulangi pengecatan 2-3 kali hingga merata, dengan interval pengecatan setiap lapisan 1 jam, tergantung media dan suhu udara waktu aplikasi. - Jika menginginkan warna lebih muda dari warna yang tersedia, bisa ditambahkan cat silver metalik secukupnya. Keterangan: - Kemasan produk ditutup rapat, disimpan ditempat yang aman dan hindari dari jangkauan anak-anak. - Hati-hati saat penyimpanan, dan jauhkan dari makanan dan minuman. - Gunakan alat pelindung seperti sarung tangan, masker ataupun kacamata pada saat pengecatan bila terkena kulit segera dicuci dengan air bersih dan sabun. - Usahakan ventilasi yang cukup agar ada sirkulasi udara dalam ruangan yang dicat. - Bekas kemasan tidak boleh untuk penyimpanan makanan ataupun minuman.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Belmont%20Metallic%20Paint%2020kg/raP103735982-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
