Spesifikasi
| Dry Time (minute) | 20 |
|---|---|
| Perfect Dry Time (minute) | 60 |
| Interval (minute) | 30-60 |
| Application | Roller/Kuas/Sprayer |
| Dilution | Clean Water |
| Theoretical Spread (m²/L) | 15-20 (1 Layer) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Belmont Clear Guard berfungsi khusus untuk melindungi cat tembok eksterior, interior, kayu, batu alam dan beton ekspos. Diciptakan dari material terbaru berteknologi tinggi hingga mampu menjadikan warna cat lebih cerah. Memberikan efek pada permukaan yang dilapisi menjadi kilap (gloss). Aplikasi pada permukaan bidang yang beresiko terkena debu, noda, hujan, dan sinar matahari. Permukaan yang telah dilindungi Clear Guard akan mudah dibersihkan dengan air ataupun sabun pembersih (Tersedia juga dalam kemasan 300cc dan 20 Liter).
Fitur
Aplikasi: - Pada tembok interior & eksterior. - Beton ekspose interior & eksterior. - Semua jenis batu alam. - Semua jenis kayu. Cara Pemakaian: - Permukaan harus di amplas halus dan dibersihkan. - Pastikan permukaan yang akan dilapisi Clear Guard telah kering sempurna, bebas debu, kotoran, dan minyak. - Clear Guard harus dicampurkan dengan air bersih larutkan 10-30%, khusus dengan alat spray pengenceran sekitar 30%. - Aplikasi Clear Guard pada permukaan bidang secara merata dengan kuas, roll, ataupun alat spray. - Aplikasi dengan roll atau kuas harus ditiriskan dahulu untuk hasil maksimal. - Kering sentuh butuh waktu 20 menit dan tergantung sirkulasi udara sekitar. - Kondisi dari persiapan media sangat berpengaruh terhadap hasil akhir. Keterangan: - Kemasan produk ditutup rapat, disimpan ditempat yang aman dan hindari dari jangkauan anak-anak. - Hati-hati saat penyimpanan, dan jauhkan dari makanan dan minuman. - Gunakan alat pelindung seperti sarung tangan, masker ataupun kacamata pada saat pengecatan bila terkena kulit segera dicuci dengan air bersih dan sabun. - Usahakan ventilasi yang cukup agar ada sirkulasi udara dalam ruangan yang dicat. - Bekas kemasan tidak boleh untuk penyimpanan makanan ataupun minuman.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
