Spesifikasi
| Size (kg) | 4.0 |
|---|---|
| Dry Time (minute) | 30 |
| Interval (minute) | 60 |
| Dilution | Clean Water |
| Perfect Dry Time (hour) | 60 |
| Theoretical Spread (m²/L) | 4-6 (1 Layer) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Belmont All In One adalah cat berbahan acrylic yang berfungsi melapisi dan melindungi berbagai macam bidang bangunan mulai dari dak beton atau dinding dari rembesan air. Cat Serbaguna ini selain water proofing dapat berfungsi sebagai cat eksterior yang tahan cuaca dan cat interior yang tahan terhadap rembesan air.
Fitur
Persiapan Media. - Permukaan media yang akan dilapisi harus dibersihkan dahulu dari minyak, debu, lumut, jamur dan kotoran lainnya. Gunakan sikat kawat, amplas atau cairan pembersih bila diperlukan. - Aduk cat dengan baik dan merata. - All In One adalah pelapis pelindung cat siap pakai, larutkan dengan air bersih bila diperlukan max. 10-20%. - Pastikan permukaan cat tembok yang akan dilapisi cat telah kering sempurna. - Aplikasikan cat pada permukaan tembok secara merata dengan kuas, roll, ataupun alat spray. - Kering sentuh butuh waktu 30 menit dan tergantung sirkulasi udara sekitar. - Kondisi dari persiapan media sangat berpengaruh terhadap hasil akhir. Keterangan: - Kemasan produk ditutup rapat, disimpan ditempat yang aman dan hindari dari jangkauan anak-anak. - Hati-hati saat penyimpanan, dan jauhkan dari makanan dan minuman. - Gunakan alat pelindung seperti sarung tangan, masker ataupun kacamata pada saat pengecatan, bila terkena kulit. - Segera dicuci dengan air bersih dan sabun. - Usahakan ventilasi yang cukup agar ada sirkulasi udara dalam ruangan yang dicat. - Bekas kemasan tidak boleh untuk penyimpanan makanan ataupun minuman.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Belmont%20All%20in%20One%204kg%20(Cat)/ouP103735894-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
