Fotile Oven Steam

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
CertificateCB, SAA, ETL
Dimensions (mm)595x455x513
Built-in size (WxHxD) (mm)Semi Built in 560x450x550 Full Built in 598x459x550
Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50/60
Capacity (L)26
Temperature Range (°C)30-100
Cubic (m³)0.233
Maximum Power (kW)2.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
STEAM OVEN FOTILE, mengukus makanan menjadi sehat dan lezat Dynamic Steam Balance Technology | Double Steam Generator | Kontrol per 1°C | 8 Mode Cerdas Aman 1.Dual Effect Steam Technology, yang mengatur suhu menjadi lebih tepat dan merata. Makanan akan terasa lebih enak 2.100% steam technology,memastikan hasil yang sehat tanpa mengurangi rasa. 3.Temperatur presisi hingga 1 derajat, memastikan rasa yang dihasilkan sesuai dengan keinginan 4.Dynamic Steam Balance System menjaga tekstur makanan 5.Multi fungsi, hingga 8 fungsi yang tersedia 6.Touch screen yang mudah digunakan dan dibersihkan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan