Fotile W Pro Type Range Hood

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
CertificateCB,SAA
Voltage (V)220-240
Level Noise (dB)48
Air Pressure (m³/hour)1200
Motor Power (W)258
Oil FilterWing-liked Surround Suction Plate+ double-layer Clean & Clear filter
Gas SensorNo
Heat SensorNo
Auto Turbo SystemYes
Intelligent Air ManagementYes
Smoke Sound DetectionNo
Anion SterilizationNo
Cental Energy CursorYes
Cubic (m³)0.454
Frequency (Hz)50/60
Lighting Power (W)2x2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Menentukan standar baru dan melampaui tradisi Asap yang dihasilkan dari menumis dan menggoreng dapat memenuhi dapur dalam sekejap. Hanya dengan memperbaiki tradisi dan menantang batasan kami dapat menyelesaikan masalah dapur anda. Hasil Innovative Wing-Like Surround Suction Plate,mengumpulkan dan mengontrol asap DC Variable Frequency Motor,elemen inti aliran balik (surging) menghasilkan kemampuan ekstraksi lebih tinggi dan lebih kuat Intelligent self-adjusting, menaikkan dan menurunkan sesuai dengan besar kecilnya asap, berinisiasi mendeteksi dan menangkap asap Patented Silent Volute,mengakselerasi gemuk pelumas sebanyak dua kali sehingga minyak dan asap tidak terlepas Patent Nautilus Air Passageway , melancarkan saluran udara, hambatan pembuangan asap Ketenangan 48super low noise,nikmati dapur yang bersih dan tenang Patent Silent Volute, memastikan aliran udara lebih lancar dan cepat sembari mengurangi goncangan udara 360 º Micropore Noise Reduction, meredam suara bising secara drastis Bionics Wings Impeller,mengurangi resistensi dan suara bising Varied Double R Turbine System,mengekstraksi dan melepaskan asap dengan lancar Brand new DC Variable Frequency Motor, suara angin lebih lembut Fungsi Cerdas Auto Turbo System , beroperasi dalam mode paling kuat untuk memaksimalkan kapasitas ekstraksi Intelligent Air Management. Nikmati udara segar, selalu. Smart Smoke Detection for Intelligent Suction ,berinisiatif menghisap udara dari dekat ketika menggoreng, dan menghisap udara tanpa suara ketika menumis. Delay-off function, memperpanjang durasi pengaktifan Extractor Hood Humanized Design Double-layer Clean &Clear filter yang sudah di upgrade membuat proses pencucian & pembersihan lebih cepat dan mudah LED Indicators,warna yang berbeda mengindikasikan perbedaan level Mempertahankan permukaan yang rata antara wing-like surround suction plate dan smoke-hatch, agar mempermudah pencucian dan pembersihan Desain double window memberikan Anda kemudahan untuk mendeteksi volume minyak Anti Head Bumping Parts, melindungi Anda secara menyeluruh Lampu LED, hemat energi Dengan kombinasi penyimpanan minyak dengan wing-like surround suction plate dan grease cup, Anda hanya perlu membersihkan sesekali saja

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan