SAGOLA Spray Gun Classic Pro Suction (Alat Semprot Cat)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)29x17.5x11
Air Inlet Coupling (inch)BSP 1/4 male
Design Pressure (bar)8
Max. Recommended Inlet Pressure (bar)2.5-3.0
Air Consumption (L/minute)210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan