SAGOLA Spray Gun 3300 GTO CAR (Alat Semprot Cat)

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)34.5x10x18
Air Inlet Coupling (inch)1/4
Cup Capacity (ml)650
Design Pressure (bar)8
Max. Recommended Inlet Pressure (bar)2
Average Paint Output Flow (g/minute)179 (TECH), 161 (HVLP)
Average Sound Pressure Level (dB)80
Max. Recommended Application Distance (cm)18-20 (TECH), 12-15 (HVLP)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan