SAGOLA Pressure Spray Gun 4100 Xtreme PD (Alat Semprot Cat)

Sebelum PPN:
Rp9.399.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)20x19x4.2
Product Inlet (inch)BSP 3/4 male
Air inlet (inch)BSP 1/4 male
Design Pressure (bar)8
Max. Recommended Inlet Pressure (bar)3
Air Consumption (L/minute)147
Average Sound Pressure Level (dB)80
Materials in Contact with the ProductINOX, POM, Teflon and Nylon
VersionSpray Gun 4100 XTREME PD 6.0 (pd01)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan