SAGOLA Pressure Spray Gun 4100 Xtreme (Alat Semprot Cat)

Sebelum PPN:
Rp6.499.900 - Rp8.599.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)20x18x4.2
Air Inlet Coupling BSP (inch)Male 1/4
Product Inlet Coupling BSP (inch)3/8
Design Pressure (bar)8
Max. Recommended Inlet Pressure (bar)2.0
Max. Recommended Application Distance (cm)15-20
Materials in Contact with the ProductINOX, chromed aluminium, POM, Teflon, Nylon

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan