SAGOLA Pneumatic Sander (Pengamplas Pneumatik / Pneumatic Sander)

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Power (HP)0.2
Free Speed (rpm)12000
Vibration (m/s2)< 2.5
Air Consumption (L/minute)220
Air inlet (inch)1/4
Diameter Hose (mm)Ø 8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait