SAGOLA Pump Pneumatic Mix Raider 300 Series (Pompa Drum)

Sebelum PPN:
Rp28.999.900 - Rp33.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)415x390x745
Pneumatic Cylinder (mm)Ø 95
Stroke (mm)68
Maximum Air Consumption (L/minute)370
Air Inlet Pressure Max (bar)7
Free Flow (L/minute)1.8
Max. Product Outlet Pressure (Bar)200
Supply Hose Minimum (mm)Ø 6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan