SAGOLA Filtration System 479 PLUS (Sistem Filtrasi Udara)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)229x79x115
Brass Filter (microns)40
Connection (inch)1/2, 3/8, 1/4
Drain SystemSemi Automatic
Airflow (L/minute)1700
Maximum Working Pressure (bar)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan