SAGOLA Filtration System 437 PLUS (Sistem Filtrasi Udara)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)165x73x73
Oil FilterYes
Connection (inch)1/2, 3/8, 1/4
Max. Working Temperature (bar)10
Airflow (L/minute)1920

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan