SAGOLA Filtration System 4220 PLUS (Sistem Filtrasi Udara)

Sebelum PPN:
Rp9.199.900 - Rp9.499.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)279x117x186
Brass Filter (microns)20
Drain SystemAutomatic + Semi Automatic
Air inlet (inch)1/2
Airflow (L/minute)1700
CouplingSOGOLA US Mil
Maximum Working Pressure (bar)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan