SAGOLA Filtration System 4120 PLUS (Sistem Filtrasi Udara)

Sebelum PPN:
Rp4.699.900 - Rp5.099.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)279x117x96
Brass Filter (microns)20
Drain SystemAutomatic
Air inlet (inch)1/2
Airflow (L/minute)1700
CouplingSAGOLA US Mil
Maximum Working Pressure (bar)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan