SAGOLA Filtering System (Sistem Filtrasi Udara)

Sebelum PPN:
Rp9.699.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Air Inlet Coupling (inch)BSP 1/2
Air Outlet (inch)1/4 BSP (USMil)
Max. Recommended Inlet Pressure (bar)12
Drain SystemAutomatic+Semi Automatic
Airflow (L/minute)2500
Maximum Working Temperature (°C)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan