SAGOLA Automatic Spray Gun V4 Abrasive Products (Alat Semprot Cat)

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)164x45x104
Spray Air Inlet (mm)Ø 8
Cylinder Air Inlet (mm)Ø 8
Fan Size (mm)330
Working Pressure (Bar)2-5
Air Consumption (L/minute)350-400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan