Cyber Power External Battery Module

Sebelum PPN:
Rp52.999.900
Spesifikasi
Output voltage (V)DC 240
Rated Current (A)82
Battery Voltage (V)12
Battery Capacity (AH)9
Battery Quantity (pcs)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
1. Unit Only 2. Garansi 1 tahun 3. Belum Termasuk biaya material dan instalasi 4. Untuk kebutuhan voltage khusus spt 110VAC atau 120VAC, mohon hubungi customer service kami

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan