Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Input Power (W)150
Diameter of Orbit (mm)1.6
No-load Speed (minute)11500
Power (W)150
Sanding Pad Size (mm)90x187
Voltage (V)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait