Lucky Polytank Underground Water Tank 1250L (Toren / Tangki Air)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Capacity (L)1250
Thickness (mm)9-12
Diameter Lid (mm)400
Fitting (inch)3/4
Diameter (mm)1065
Height (mm)1540
SNI LicenseYes
SNI NumberSNI 7276:2014 No. 487/BBKK/LSPro/10/2018

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lucky Polytank adalah merk tangki air yang diproduksi dari bahan baku polyethylene berkualitas tinggi yang diproduksi menggunakan proses Rotational Moulding. Dengan teknologi dinding berlapis, tangki air Lucky Polytank merupakan solusi penyimpanan air yang tahan terhadap sinar UV, lumut,bakteri berbahaya yang merugikan kesehatan dan juga perubahan cuaca ekstrim di Indonesia.
Peringatan
Pengiriman untuk produk ini hanya bisa di wilayah Jabodetabek.
Fitur
Tangki tanam adalah pilihan terbaik untuk kebutuhan penyimpan air bawah tanah (dipendam atau ditanam). Tangki ini tidak memerlukan ruang atau lahan yang besar dan pemasangannya dapat dilakukan secara mudah sehingga efektif digunakan sebagai penyimpanan air untuk perumahan maupun tempat bisnis Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan