Lucky Polytank Antibacterial Water Tank 550L (Toren / Tangki Air)

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Capacity (L)550
Thickness (mm)6-9
Diameter Lid (mm)400
Fitting (inch)3/4
Diameter (mm)830
Height (mm)1100
SNI LicenseYes
SNI NumberSNI 7276:2014 No. 487/BBKK/LSPro/10/2018

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lucky Polytank adalah merk tangki air yang diproduksi dari bahan baku polyethylene berkualitas tinggi yang diproduksi menggunakan proses Rotational Moulding. Dengan teknologi dinding berlapis, tangki air Lucky Polytank merupakan solusi penyimpanan air yang tahan terhadap sinar UV, lumut,bakteri berbahaya yang merugikan kesehatan dan juga perubahan cuaca ekstrim di Indonesia.
Peringatan
Pengiriman untuk produk ini hanya bisa di wilayah Jabodetabek.
Fitur
- Lucky Polytank Antibacterial series merupakan seri premium tangki air Lucky Polytank dengan dinding lima (5) lapis. - Menggunakan aplikasi teknologi Anti Bakteri Sanitized yang berasal dari Swiss, lapisan kelima pada tangki air dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap bakteri berbahaya serta virus yang dapat mengendap di dalam tangki air anda. - Melalui serangkaian tes dan uji coba serta saran dan kritik konsumen, kami yakin bahwa Lucky Polytank Antibacterial series menjadi pilihan terbaik untuk kesehatan keluarga anda. 5 Lapis: 1. Lapisan Berwarna: Polyethylene murni dan pigmen warna berkualitas tinggi dengan pelindung anti UV,sehingga tangki tahan lama dan warna tetap cemerlang. 2. Lapisan Foam: Lapisan penahan benturan dan penstabil suhu di dalam tangki, sehingga air tetap dalam kondisi selalu siap untuk digunakan. 3. Lapisan Double Protection: Lapisan berwarna dengan formulasi khusus yang berfungsi sebagai perlindungan lebih terhadap penetrasi cahaya sehingga tangki menjadi lebih terjaga dari jamur dan lumut. 4. Lapisan Brilliant White: Lapisan putih berkilau, bersih, mulus dan tidak berpori. 5. Lapisan Antibacterial: Lapisan Anti bakteri Sanitized memberikan perlindungan tangki dan air terhadap bakteri dan virus berbahaya serta meningkatkan kualitas air menjadi lebih higienis,aman dan sehat untuk keluarga.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait