Chiyoda Seiki Econodial CO2 with Heater

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Manufacturing NumberB-CO2-30L
Dimensions (mm)210x200x214
TypeWith Dial Flowmeter
Pressure (kgf/cm²)3
Hose (mm)6.35
Applicable GasOxygen
Connect ToPipe Line Outlet
Flow Rate (L/minute)10-50
Weight (kg)2.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
22 to 62% Of Shielding Gas Saved.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan