APC Temperature Sensor

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Maximum Height (mm)5
Maximum Width (mm)5
Maximum Depth (mm)5
ColorBlack
Operating Temperature (°C)0 to 55
Operating Relative Humidity0 - 95 %
Operating Elevation (m)0-3000
ReachREACH: Contains SVHCs
RoHSCompliant
Storage Elevation (m)0-15000
Storage Relative Humidity0 - 95 %
Storage Temperature (°C)-15 to 65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Universal sensor that monitors temperature in your Data Center or Network Closet. Includes: Installation Guide, Temperature Sensor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan