APC Rack PDU Basic Zero

Sebelum PPN:
Rp4.499.900 - Rp5.099.900
Spesifikasi
Maximum Height (mm)1619
ColorBlack
Load Capacity (VA)3680
Maximum Input Current (A)16
Maximum Total Current Draw16
Nominal Input Voltage (V)200, 208, 230
Nominal Output Voltage (V)230
Number of Power Cords1
Operating Elevation (m)0-3000
Operating Relative Humidity5 - 95 %
Storage Elevation (m)0-15000
Storage Relative Humidity5 - 95 %
Storage Temperature (°C)-25 to 65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rack system components that can be added to existing racks if requirements change. Includes: Installation Guide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait