APC Netshelter Hardware

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
Number of Power Cords1
Maximum Height (mm)25
Maximum Width (mm)13
Maximum Depth (mm)13
RoHSCompliant
ReachREACH: Contains No SVHCs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
M6 hardware for mounting equipment in enclosure with square hole mounting rails. Qty. 32 sets of M6 cage nuts, nylon washers and slot/phillips screws. Includes: Qty 32 sets of M6 caged nuts and nylon washers and slot/Philips screws

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan