APC Integrated Rack LCD/KVM USB Cable

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Maximum Height (mm)13
Maximum Width (mm)25
Maximum Depth (mm)13
ColorBlack, Blue, Green
Connector AUSB-A(USB 2.0)
Connector BHighDensity15(VGA Monitor)
ReachREACH: Contains No SVHCs
RoHSCompliant

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manage multiple servers with just one keyboard, monitor and mouse.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait