APC Cord Retention Bracket for Basic Rack PDUs

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Rack Height1U
Number of Power Cords1
Maximum Height (mm)41
Maximum Width (mm)445
Maximum Depth (mm)83
ColorBlack
ReachREACH: Contains No SVHCs
RoHSCompliant

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cord retention brackets and vertical-mount bracket kits to complete rack power distribution solutions

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan