APC Cable Ladder 12" (30cm) Wide w/Ladder Attachment Kit (AR8166ABLK)

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Number of Power Cords1
Maximum Height (mm)3023
Maximum Width (mm)305
Maximum Depth (mm)51
ColorBlack
RoHSCompliant
ReachREACH: Contains No SVHCs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Comprehensive selection of accessories designed to organize power or data cables within a rack or enclosure. Includes: Hardware for parallel or perpendicular runs, Qty 1 Ladder, Qty 2 - 8 in/203 mm grounding straps, Qty 2 - Ground clamps, Qty 4 - Brackets

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan