CAMP Shock Absorber Rope Single Lanyard

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
StandardEN 355
Size (cm)170

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fall arrest lanyards constructed from 10.5 mm polyamide static rope. Kernmantle rope with an internal core and woven sheath offers optimal durability. Equipped with standard shock absorber (ref.2029). Certified for horizontal use over sharp edges (r>= 0.5 mm).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan