CAMP Iridium 12.5mm Semi-static Rope

Sebelum PPN:
Rp66.900
Spesifikasi
Length (m)50
Static Strength (kN)38.5
Static Elongation (%)3.3
Sheath Slippage (mm)0
MaterialPolyamide 6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A super-strong semi-static rope for the heaviest work. Features a compact core and a 40 carrier sheath with twisted yarns to give the Iridium 12.5 mm a very high breaking strength and the ability to resist a very high number of falls.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan