CAMP HMS Lock Carabiner

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Strength (kN)25
Dimensions (mm)23x116x73
MaterialAluminium Alloy
StandardEN12275/EN 362

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Aluminum alloy carabiner with a wide gate opening specifically designed for use with knots. Keylock closure prevents snagging during use. Screw gate locking system.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan