CAMP Empire Full Body Harness

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Chest (cm)80-140
Legs (cm)45-75
Height (cm)55-85
StandardEN 361

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A full body harness with 2 attachment points for fall arrest: 1 sternal double textile loop, 1 dorsal steel ring. Steel components. One size fits all.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait