CAMP Fall Arrester Retractable Cobra 6 (Penangkap Jatuh Otomatis)

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Breaking Strength (kN)15
Length (m)6
StandardEN 360

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Self-retracting fall arrester with webbing length of 6 m. 20 mm polyamide webbing with a breaking strength of 15 kN is protected by a durable ABS cover. Complete with auto-locking swivel connector and integrated shock absorber.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait