CAMP Cluster 10.5mm Dynamic Rope

Sebelum PPN:
Rp59.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
Impact Force (kN)8.1
MaterialPolyamide 6
Dynamic Elongation (%)29.8
Static Elongation (%)5.3
Sheath Slippage (mm)0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
10.5 mm dynamic rope with a low impact force designed for intensive use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan