WURTH Hydraulic Floor Jack Trolley Dual Pump Low Profile (Dongkrak Buaya)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Load Capacity (t)2.5
Frame Pipe Length (mm)722
Frame Height (mm)150
Length of Lever (mm)1280
ColorRed-Black
Maximum Height (mm)515
Minimum Height (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Fast lifting with robust arm - Professional stronger construction - Top saddle protection for safer lifting - Low profile to get under a vehicle at height of 75mm only - Long work life

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait