WURTH Hot Air Blower (Pistol Panas)

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Rated Voltage (V)AC 230
Frequency (Hz)50
Input Power (W)2300
Cable Length (m)4
Airflow (L/minute)150-500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Handy, lightweight device with stepless temperature and air volume regulation. Additional LCD display with memory function. LCD display - Frequently used settings can be saved - Enables simple temperature and air volume regulation, in addition, 4 presets are saved Long lifetime Robust ceramic heater with low shock sensitivity

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan