WURTH Butyl Tape (Lakban Kedap Air)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Chemical BasisButyl Rubber
ColorBlack
Outer Diameter (mm)3
Roll Length (m)16
Length (m)80
Processing Temperature (°C)5 to 30
Temperature Resistance (°C)- 40 to 100
Building Material Class/ConditionB2/According to DIN 4102

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait