WURTH Vacuum Lifter (Alat Angkat Hisap Kop Vakum)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Diameter (mm)120
Elongated Hole Length (mm)30
Load Capacity (kg)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Two mobile heads - Also for transporting curved windscreens - Such as e.g. vehicle windscreens - Windscreens can be secured using belts - Thanks to slots in handles

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait