Donaldson Fuel Filter Automotive J86-24 Series (Filter Bahan Bakar)

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
OEM Number31-1484
ApplicationCaterpillar
Outer Diameter (mm)93
Screw Size43844
Length (mm)106
OD Gasket (mm)90
Efficiency (micron)10 at 95%
Efficiency Test StdISO 4402/11171
ID Gasket (mm)76.5
Media typesCellulose, Melted
StyleSpin-on
Threaded Containers (UN)1 1/4-10
TypeWater Separator

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan