Sun Tiger Super Smooth Grindstone (Batu Asah)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Length (mm)75
Width (mm)25
Thickness (mm)9
Abrasive MaterialA ( Alumina Abrasive)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan