Moldino (Mitsubishi Hitachi Tool) Super-Cut End Mill

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
MaterialCobalt high speed
Number of Blades4
Blade length55
TypeLong blade length
Blade Diameter Tolerance0-0.04
Cutting edge shapeSquare
Shank Diameter Toleranceh7
Twist Angle (°)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
End mill with nick with improved chip breaking

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan