KATO Ra Type Tupper

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Dimension L1 (mm)76.5
Dimension F (mm)Radius 1.0
Dimension C1 (mm)51
Dimension L0 (mm)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Radial float tapper Absorbs misalignment with pilot hole by radial alignment of 1mm for radial drilling machine and tapping drilling machine

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan