Muraki MRA Carbide Bar B Series

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Shank Diameter (ɸ mm)3
Blade Diameter (ɸ mm)6.4
Recommended Rotation Speed (rpm)26000
Shank Length (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan